Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2792213
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-42-423
EAN/GTIN:
     3253561424236
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaagentyp = Torpedo
Länge = 600mm
Rahmenmaterial = Aluminium
Libellenzahl = 2
Genauigkeit = ±0,05 mm/m
Magnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Torpedo
Länge:
600mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Libellenzahl:
2
Genauigkeit:
±0,05 mm/m
Magnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 60 cm, rahmen wasserwaage, wasserwaage aluminium, 2792213, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Stanley, 142423
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.