Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2792211
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-42-422
EAN/GTIN:
     3253561424229
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaagentyp = Torpedo
Länge = 500mm
Rahmenmaterial = Aluminium
Libellenzahl = 2
Genauigkeit = ±0,05 mm/m
Magnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Torpedo
Länge:
500mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Libellenzahl:
2
Genauigkeit:
±0,05 mm/m
Magnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 50cm, rahmen wasserwaage, wasserwaage aluminium, 2792211, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Stanley, 142422
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.