Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel , Komfortabler Griff Griff, Backenweite 31mm, / Länge 242 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2792190
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-95-873
EAN/GTIN:
     3253560958732
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Backen-Öffnung = 31mm
Gesamtlänge = 242 mm
Grifftyp = Komfortabler Griff
Finish = Verchromt
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Backen-Öffnung:
31mm
Gesamtlänge:
242 mm
Grifftyp:
Komfortabler Griff
Finish:
Verchromt
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel (Funkenfrei), rollgabelschlüssel stanley, rollgabelschlüssel (funkenfrei), 2792190, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Stanley, 095873
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.