Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Hochstrahler 28000 Lm, 240 V / 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2790906
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2790906
EAN/GTIN:
     5059044531686
Suchbegriffe:
2790906
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = LED
Leistung = 200 W
Nennspannung = 240 V
Lichtstärke = 28000 Lm
Lampe geliefert = Ja
Breite = 294 mm
Tiefe = 143 mm
Farbtemperatur = 6500K
Energieeffizienzklasse UK = E
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
LED
Leistung:
200 W
Nennspannung:
240 V
Lichtstärke:
28000 Lm
Lampe geliefert:
Ja
Breite:
294 mm
Tiefe:
143 mm
Farbtemperatur:
6500K
Energieeffizienzklasse UK:
E
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, BR3508
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.