Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Hochstrahler 28000 Lm, 240 V / 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2790905
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2790905
EAN/GTIN:
     5059044531679
Suchbegriffe:
2790905
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = LED
Leistung = 200 W
Nennspannung = 240 V
dimmbar = Nein
Lampe geliefert = Ja
Breite = 294 mm
Tiefe = 143 mm
Farbtemperatur = 4000K
Energieeffizienzklasse UK = E
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
LED
Leistung:
200 W
Nennspannung:
240 V
dimmbar:
Nein
Lampe geliefert:
Ja
Breite:
294 mm
Tiefe:
143 mm
Farbtemperatur:
4000K
Energieeffizienzklasse UK:
E
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, BR3507
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.