Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Hochstrahler 14000 Lm, 240 V / 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2790902
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2790902
EAN/GTIN:
     5059044531648
Suchbegriffe:
2790902
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = LED
Leistung = 100 W
Nennspannung = 240 V
Lichtstärke = 14000 Lm
Lampe geliefert = Ja
Breite = 205 mm
Tiefe = 125 mm
Farbtemperatur = 6500K
Energieeffizienzklasse UK = E
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
LED
Leistung:
100 W
Nennspannung:
240 V
Lichtstärke:
14000 Lm
Lampe geliefert:
Ja
Breite:
205 mm
Tiefe:
125 mm
Farbtemperatur:
6500K
Energieeffizienzklasse UK:
E
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, BR3504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.