Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD UV-LED UVA 390nm / 5,9W, Gehäuse Keramik 110 ° 9 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2790680
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LZ4-00UBH0-00U4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV Lampe
UV-Röhre
UV-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 390nm
Strahlstrom = 5,9W
Gehäusetyp = Keramik
Betrachtungswinkel = 110 °
Anzahl der Pins = 9
Montage Typ = SMD
Serie = LZ4-00UBH0
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
390nm
Strahlstrom:
5,9W
Gehäusetyp:
Keramik
Betrachtungswinkel:
110 °
Anzahl der Pins:
9
Montage Typ:
SMD
Serie:
LZ4-00UBH0
Weitere Suchbegriffe: uv led, 2790680, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, ams OSRAM, LZ400UBH000U4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.