Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD UV-LED UVA 367nm / 1430mW, Gehäuse 75 °


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2790677
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LZ1-00UVH0-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV Lampe
UV-Röhre
UV-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 367nm
Strahlstrom = 1430mW
Gehäusetyp = SMD
Betrachtungswinkel = 75 °
Montage Typ = SMD
Serie = LZ1-00UVH0
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
367nm
Strahlstrom:
1430mW
Gehäusetyp:
SMD
Betrachtungswinkel:
75 °
Montage Typ:
SMD
Serie:
LZ1-00UVH0
Weitere Suchbegriffe: uv led, 2790677, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, ams OSRAM, LZ100UVH00000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.370,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 6,74092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.630,77*
€ 4.320,6163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.584,91*
€ 4.266,0429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.452,50*
€ 4.108,475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.389,05*
€ 4.032,9695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.370,46*
€ 4.010,8474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.