Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD UV-LED UVA 410nm / 2000mW, Gehäuse Keramik 70 ° 5 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2790675
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LZ1-00UBN0-00U8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV Lampe
UV-Röhre
UV-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 410nm
Strahlstrom = 2000mW
Gehäusetyp = Keramik
Betrachtungswinkel = 70 °
Anzahl der Pins = 5
Montage Typ = SMD
Serie = LZ1-00UBN0
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
410nm
Strahlstrom:
2000mW
Gehäusetyp:
Keramik
Betrachtungswinkel:
70 °
Anzahl der Pins:
5
Montage Typ:
SMD
Serie:
LZ1-00UBN0
Weitere Suchbegriffe: uv led, 2790675, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, ams OSRAM, LZ100UBN000U8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.