Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemmenblock Grau, 4mm², Einstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788379
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2104-5201
EAN/GTIN:
     4055143992619
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
Serie = TOPJOB S
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 4mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, CSA, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
Serie:
TOPJOB S
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
4mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, CSA, IECEx
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 2788379, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 21045201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4868*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9116*
€ 2,2748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8116*
€ 2,1558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7516*
€ 2,0844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7068*
€ 2,03109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4868*
€ 1,76929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.