Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7.5W, 230V ac, 15V dc / 500 → 800mA Medizin-Zulassung, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7.5W, 230V ac, 15V dc / 500 → 800mA Medizin-Zulassung, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-2787715
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8713000167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 500 → 800mA
Temperatur max. = +35°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 7.5W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Länge = 100mm

Nur für industrielle Anwendungen geeignet, erfüllt nicht die Richtlinie 2009/125 Ungeregelte Adapter liefern höhere Ausgangsspannungen als angegeben, wenn sie unter Lastbedingungen eingesetzt werden, die unter der maximalen Last liegen. 2-poliger Eurostecker, ungeregelt und geregelt. Direkter Anschluss an 2-polige Eurosteckdose Doppelisolierung und Schutzart IP40 Ausgangssteckverbinder sind koaxial, Buchse (Hinweis: Nicht als Akkuladegeräte verwendbar) Modell 8713 verfügt über eine medizinische Zulassung gemäß EN60601 Betriebstemperatur -20 bis +35 °C
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
500 → 800mA
Temperatur max.:
+35°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
7.5W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Netzteil ungeregelt, Ungeregeltes Netzteil, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgeräte 15v, steckernetzgerät, steckernetzteil 7,5w, 2787715, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 8713000167, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.