Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemme Dreistock Blau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2787567
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-3239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Farbe = Blau
Anzahl Ebenen = 3
Serie = TOPJOB S
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, CSA, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Anzahl Ebenen:
3
Serie:
TOPJOB S
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, CSA, IECEx
Weitere Suchbegriffe: 2787567, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20023239
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,55*
€ 39,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.