Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemme Dreistock Grau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2787565
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-3238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 3
AWG = 14AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, CSA, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
3
AWG:
14AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, CSA, IECEx
Weitere Suchbegriffe: 2787565, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20023238
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,12*
€ 38,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.