Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemme Dreistock Grau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2787560
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-3221/1000-434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 3
AWG = 14AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
3
AWG:
14AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Weitere Suchbegriffe: 2787560, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 200232211000434
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,35*
€ 57,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,57*
€ 56,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,04*
€ 50,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.