Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2783931 Herst.-Nr.: 210-333/600-106 EAN/GTIN: 4044918174718 |
| |
|
| | |
| Fixierungsmethode = Selbstklebend Beschriftung = 37 - 48 Farbe = Weiß Serie = 210 Zur Verwendung mit = Klemmenleisten mit 6 mm Pin-Abstand Weitere Informationen: | | Fixierungsmethode: | Selbstklebend | Beschriftung: | 37 - 48 | Farbe: | Weiß | Serie: | 210 | Zur Verwendung mit: | Klemmenleisten mit 6 mm Pin-Abstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, din 333 6mm, 2783931, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Wago, 210333600106 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 9,07889* | € 11,10889* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 8,02* | € 11,43* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 9,7205* | € 11,8905* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,97* | € 12,67* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,57* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|