Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210 Kabelmarkierung für Klemmenleisten mit 10 mm Pin-Abstand Selbstklebend, Beschriftung: 33 - 48, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2783902
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-332/1000-206
EAN/GTIN:
     4044918179379
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Beschriftung = 33 - 48
Farbe = Weiß
Serie = 210
Zur Verwendung mit = Klemmenleisten mit 10 mm Pin-Abstand
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Beschriftung:
33 - 48
Farbe:
Weiß
Serie:
210
Zur Verwendung mit:
Klemmenleisten mit 10 mm Pin-Abstand
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 9,07889*
€ 10,90889*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,07*
€ 11,60*
1
€ 5,46*
ab € 8,97*
€ 12,87*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,4164*
€ 13,5064*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,53*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.