Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2783899 Herst.-Nr.: 210-331/750-202 EAN/GTIN: 4044918179195 |
| |
|
| | |
| Fixierungsmethode = Selbstklebend Beschriftung = 1 - 16 Farbe = Weiß Serie = 210 Zur Verwendung mit = Stift- und Buchsenleisten mit 7,5 mm Pin-Abstand Weitere Informationen: | | Fixierungsmethode: | Selbstklebend | Beschriftung: | 1 - 16 | Farbe: | Weiß | Serie: | 210 | Zur Verwendung mit: | Stift- und Buchsenleisten mit 7,5 mm Pin-Abstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, kabelkennzeichnung 1, 2783899, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Wago, 210331750202 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 9,08889* | € 10,95889* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 7,97* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,98* | € 12,83* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,4264* | € 13,4564* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,54* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|