| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2782789 Herst.-Nr.: 221-485 EAN/GTIN: 4055143837330 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 5 Nennstrom = 32A Drahtgröße = 24 → 12 AWG Anschlussart = Käfigklemme Serie = 221 Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 5 | Nennstrom: | 32A | Drahtgröße: | 24 → 12 AWG | Anschlussart: | Käfigklemme | Serie: | 221 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemmen 221-412, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2782789, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 221485 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6638* | € 0,7738* | | | | | 20 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7211* | € 0,8411* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,6368* | € 0,8768* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,64485* | € 0,88485* | | | | Lager 108 | | | | 25 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,0724* | € 1,5148* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|