Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 221 Steckverbinder Käfigklemme 3-polig 24 → 12 AWG / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2782788
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-483
EAN/GTIN:
     4055143837347
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 3
Nennstrom = 32A
Drahtgröße = 24 → 12 AWG
Anschlussart = Käfigklemme
Serie = 221
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
3
Nennstrom:
32A
Drahtgröße:
24 → 12 AWG
Anschlussart:
Käfigklemme
Serie:
221
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemmen 221-412, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2782788, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 221483
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,4636*
€ 0,5436*
10 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,5039*
€ 0,5839*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,445*
€ 0,605*
2 Tage
400
50
€ 6,40*
ab € 0,45022*
€ 0,61022*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,7662*
€ 1,0396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0396*
€ 1,23712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9896*
€ 1,17762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8662*
€ 1,03078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8462*
€ 1,00698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7662*
€ 0,91178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-501
ab € 0,478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.