Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 6-polig / 1-reihig, Raster 7.5mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2781198
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-866/001-000
EAN/GTIN:
     4044918932158
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
Serie = 231
Raster = 7.5mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = PCB
Weitere Informationen:
Serie:
231
Raster:
7.5mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
PCB
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 6pol, 2781198, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wago, 231866001000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,90561*
€ 1,12561*
100
€ 5,46*
ab € 0,9637*
€ 1,1937*
100
Frei Haus
ab € 1,003*
€ 1,213*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,0517*
€ 1,2317*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,2648*
€ 1,483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,483*
€ 1,76477
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,433*
€ 1,70527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3948*
€ 1,65981
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2648*
€ 1,50511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 148,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-193
ab € 0,04173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.