Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aus verzinktem Stahl Zweifach schwenkbar Rettungsleine, Seillänge 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779908
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011750
EAN/GTIN:
     3660681030603
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Drahtseil
Stahldrahtseil
Erweiterte Länge = 20m
Tragkraft = 140kg
Stützentyp = Zweifach
Gehäusewerkstoff = Nylon
Rettungsleinenmaterial = Galvanisiert
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
20m
Tragkraft:
140kg
Stützentyp:
Zweifach
Gehäusewerkstoff:
Nylon
Rettungsleinenmaterial:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: Stahlseil, Höhensicherungsgerät, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 20m, sicherheitsleine, auffanggerät 20m, 2779908, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutzarretierungen, Honeywell Safety, 1011750
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,56*
€ 775,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 920,40*
€ 1.055,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,58*
€ 1.256,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,20*
€ 1.239,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,98*
€ 1.193,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,08*
€ 1.123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,40*
€ 1.095,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.