Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aus verzinktem Stahl Zweifach schwenkbar Rettungsleine, Seillänge 6.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779907
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011728
EAN/GTIN:
     3660681030504
Suchbegriffe:
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
Auffanggerät
Seilkürzer
Erweiterte Länge = 6.2m
Tragkraft = 140kg
Stützentyp = Zweifach
Gehäusewerkstoff = Nylon
Rettungsleinenmaterial = Galvanisiert
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
6.2m
Tragkraft:
140kg
Stützentyp:
Zweifach
Gehäusewerkstoff:
Nylon
Rettungsleinenmaterial:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: Höhensicherungsgerät, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, auffanggerät honeywell, sicherheitsleine, 2779907, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutzarretierungen, Honeywell Safety, 1011728
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,70*
€ 949,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,39*
€ 927,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,58*
€ 884,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,96*
€ 827,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,56*
€ 797,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.