| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2778963 Herst.-Nr.: 3560-2 EAN/GTIN: 5059045922667 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Kontaktmaterial = Messing, Kupfer Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel Nennstrom = 3A Nennspannung = 2500V dc Gender = Buchse
Sofern nicht anders angegeben, sollten die in diesem Katalog aufgeführten Messleitungen und Sonden NICHT zum Prüfen von Stromkreisen mit mehr als 50 V ac verwendet werden. Beim Prüfen Strom führender Stromkreise darf die Sicherungsbelastbarkeit auf keinen Fall höher als der Nennwert sein, der für die jeweilige Messleitung angegeben ist. Flexibler Prüfadapter. Adapter für die schnelle Prüfung schwer erreichbarer Kontakte von mehrpoligen/mehrfachen Gestell- und Frontplattensteckverbindern. Die flexible Spitze ermöglicht das Prüfen nebeneinanderliegender Kontakte. Die Flexibilität und vollständige Isolierung schützt gegen Kurzschlüsse und Kontaktbeschädigung. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Kontaktmaterial: | Messing, Kupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold, Nickel | Nennstrom: | 3A | Nennspannung: | 2500V dc | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, bananenstecker rot, bananenstecker, fluke bananenstecker, 2778963, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Fluke, 35602, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters |
| | |
| |