| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2778624 Herst.-Nr.: 1116208 EAN/GTIN: 4063151042110 |
| |
|
| | |
| Fixierungsmethode = Kabelbinder Kabeldurchmesser min. = 6mm Kabeldurchmesser max. = 115mm Farbe = Schwarz/Gelb Serie = MM-WMTBmm Zur Verwendung mit = THERMOMARK GO Weitere Informationen: | | Fixierungsmethode: | Kabelbinder | Kabeldurchmesser min.: | 6mm | Kabeldurchmesser max.: | 115mm | Farbe: | Schwarz/Gelb | Serie: | MM-WMTBmm | Zur Verwendung mit: | THERMOMARK GO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,33* | € 39,46* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,29* | € 54,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,02* | € 56,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,11* | € 56,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,39* | € 59,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|