Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Bindegarn, 150ft, Zugfestigkeit , Zugfestigkeit 22lb, Schwarz, Weiß, Nylon


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778317
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     LC136 BK088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
abbindegarn
Länge = 150ft
Zugfestigkeit = 50lb
Farbe = Schwarz, Weiß
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Länge:
150ft
Zugfestigkeit:
50lb
Farbe:
Schwarz, Weiß
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2778317, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Bindegarn, Alpha Wire, LC136BK088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 457 Stück (ab € 0,07821* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 48,93*
€ 58,23
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 48,31*
€ 57,49
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 43,39*
€ 51,63
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 43,11*
€ 51,30
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 35,74*
€ 42,53
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.