Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Bindegarn, 150ft, Zugfestigkeit , Zugfestigkeit 22lb, Schwarz, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778256
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     805062B BK032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
abbindegarn
Länge = 150ft
Zugfestigkeit = 50lb
Farbe = Schwarz
Material = Polyester
Weitere Informationen:
Länge:
150ft
Zugfestigkeit:
50lb
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: 2778256, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Bindegarn, Alpha Wire, 805062BBK032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.