Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Bindegarn, 150ft, Zugfestigkeit 35lb, Weiß, Meta-Aramid NOMEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778255
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     803554 NA032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
abbindegarn
Länge = 150ft
Zugfestigkeit = 35lb
Farbe = Weiß
Material = Meta-Aramid NOMEX
Weitere Informationen:
Länge:
150ft
Zugfestigkeit:
35lb
Farbe:
Weiß
Material:
Meta-Aramid NOMEX
Weitere Suchbegriffe: 2778255, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Bindegarn, Alpha Wire, 803554NA032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,54*
€ 532,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,35*
€ 532,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,86*
€ 427,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.