Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity XFFR Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 27.9mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778020
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     XFFR-11X4
EAN/GTIN:
     5059040408739
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 27.9mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 9.52mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+110 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Ja
Serie = XFFR

MIL-1-23053/15A. LROS. Thermoform® XFFR-Schlauch 3:1. Ein robuster, dickwandiger schwarzer flexibler Schlauch für anspruchsvolle Umgebungen den Bereichen Marine, Bahn- und Nahverkehrssysteme, Tunnel- und allgemeinen elektrischen Anwendungen. Feuerhemmendes Material Geringe Emissionen an schädlichen Gasen oder Kohlensäure während der Verbrennung Betriebstemperatur: -30 °C bis +105 °C Mindestschrumpftemperatur: +121 °C Widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Pilzen und Witterung Länge 1,2 m
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
27.9mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
9.52mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+110 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Serie:
XFFR
Weitere Suchbegriffe: 2778020, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, XFFR11X4, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,76*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,69*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.