Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity KYNAR Wärmeschrumpfschlauch, PVDF Transparent, Ø 1.2mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777881
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RW-175-E-3/64-X-STK
EAN/GTIN:
     5059040552951
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 1.2mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 0.6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = PVDF
Betriebstemperaturbereich = -55 → +175 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = KYNAR

UL 224 VW-1, VDE 0341, MIL-I-23053/8, Def. Stan. 59-97 Typ 3. Serie RW-175, Hochtemperatur, transparent. Der dünnwandige Wärmeschrumpfschlauch von TE Connectivity ist sehr widerstandsfähig. Bei hohen Temperaturen hat er eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flammen und die meisten industriellen Kraftstoffe, Lösungsmittel und chemischen Wirkstoffe. Er ist außerdem außergewöhnlich abrieb- und perforationsfest. Eigenschaften und Vorteile. Ein Verhältnis von 2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft Betriebstemperatur: –55 bis +175 °C Hohe Leistung bei erhöhter Temperatur Stark flammhemmend Halbstarre Flexibilität PVDF-Material ist ein hochunreaktiver Thermoplast, der für Anwendungen verwendet wird, die eine hohe Reinheit erfordern Transparente Schläuche für Sichtbarkeit der Kabel Einwandig. Warum sollte ich RW-175 wärmebeständige klare Schrumpfschläuche verwenden? Die RW-175 KYNAR Serie ist beständig gegen Abrieb, Durchbruch, Flüssigkeiten, mechanische Beschädigung und Beanspruchung und ist zudem stark flammhemmend. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 2:1? Ein Verhältnis von 2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.2mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
0.6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
PVDF
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +175 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
KYNAR
Weitere Suchbegriffe: 2777881, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, RW175E364XSTK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 6,52*
2 Tage
2590
1
€ 14,99*
ab € 3,68*
€ 7,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
29620180 FPP 62000
ab € 33,61*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,77*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.