Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Betonschrauben 8mm, Ø 8mm x 70mm Stärke 65mm max. Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776596
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     402645
EAN/GTIN:
     0784805050247
Suchbegriffe:
Betonschraube
Gewindegröße = 8mm
Typ = Betonschraube
Länge = 70mm
Befestigungslochdurchmesser = 8mm
Fixierungsstärke max. = 65mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
8mm
Typ:
Betonschraube
Länge:
70mm
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Fixierungsstärke max.:
65mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2776596, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, nVent CADDY, 402645, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,735*
€ 89,815*
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,6502*
€ 102,0818*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,0818*
€ 121,47734
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,0318*
€ 117,84784
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 99,0132*
€ 117,82571
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 98,942*
€ 117,74098
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,8986*
€ 117,68933
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 98,6502*
€ 117,39374
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,97301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.