Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Ankerbolzen M10, Ø 10mm x 135mm Stärke 68mm max. Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776595
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     400411
EAN/GTIN:
     4034437474048
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10x95
Gewindegröße = M10
Typ = Ankerbolzen
Länge = 135mm
Befestigungslochdurchmesser = 10mm
Fixierungsstärke max. = 68mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Typ:
Ankerbolzen
Länge:
135mm
Befestigungslochdurchmesser:
10mm
Fixierungsstärke max.:
68mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m10, ankerbolzen, 2776595, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, nVent CADDY, 400411, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,11*
€ 156,87*
Frei Haus
ab € 131,57*
€ 157,50*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,96*
€ 161,61*
Frei Haus
ab € 136,94*
€ 163,62*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,255*
€ 164,985*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,87*
€ 186,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,32*
€ 181,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,34*
€ 174,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,73*
€ 161,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,11*
€ 150,07
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,5222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.