Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Drahtseil, Stahl, ø 1,5 mm, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776562
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     196672
EAN/GTIN:
     0782856945048
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Drahtseil
Material = Stahl
Durchmesser = 1,5 mm
Länge = 3m
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Durchmesser:
1,5 mm
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtseil, Stahlseil, Drahtseilklemmen, Seilklemmen, drahtseil ø 1,5mm, ankerbolzen, drahtseile 3 meter, 2776562, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Seile, nVent CADDY, 196672, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Wire Rope Clamps
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,242*
€ 8,222*
31 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 6,2642*
€ 8,2242*
5
€ 3,90*
ab € 6,388*
€ 8,398*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,4459*
€ 8,4659*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 6,5745*
€ 8,824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,824*
€ 10,50056
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,344*
€ 9,92936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,054*
€ 9,58426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,764*
€ 9,23916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,5345*
€ 8,96606
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,5745*
€ 7,82366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 176,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.