Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Drahtseil, Stahl, ø 2 mm, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776558
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     196539
EAN/GTIN:
     8711893137767
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Seilabhängung
Seilaufhängung
Material = Stahl
Durchmesser = 2 mm
Länge = 3m
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Durchmesser:
2 mm
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: seilaufhängung 3000 mm, seilabhängung, 2776558, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Seile, nVent CADDY, 196539, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Wire Rope Clamps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,854*
€ 8,984*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 7,147*
€ 9,254*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 9,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,7067*
€ 9,6167*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,7068*
€ 9,6168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,254*
€ 11,01226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,874*
€ 10,56006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,607*
€ 10,24233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,147*
€ 8,50493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.