| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776261 Herst.-Nr.: H01-3012 EAN/GTIN: 7392203008925 |
| |
|
| | |
| Typ = Halbmaske Größe = S Hypoallergen = Nein Ersatzfilter inklusive = Nein Farbe = Grau Weitere Informationen: | | Typ: | Halbmaske | Größe: | S | Hypoallergen: | Nein | Ersatzfilter inklusive: | Nein | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske sundström, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske gr. s, 2776261, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, Sundstrom, H013012, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 23,61* | € 30,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,63* | € 31,97* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 35,26* | € 47,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|