Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 3-adrig x 0,34 mm² Grau, 500ft, 22 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776003
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2422C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 500ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
500ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 2776003, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 2422CSL002, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,74*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 1,24172* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 238,11*
€ 283,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 234,44*
€ 278,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 224,12*
€ 266,70
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 210,79*
€ 250,84
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 188,74*
€ 224,60
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.