Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control DEF STAN Steuerkabel, 3-adrig x 0,35 mm² Weiß, 100ft, 22 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775646
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2834/3 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100ft
Steuerleitungstyp = DEF STAN
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100ft
Steuerleitungstyp:
DEF STAN
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 2775646, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 28343WH005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,92*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 16,264* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 588,30*
€ 700,08
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 574,69*
€ 683,88
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 556,09*
€ 661,75
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 519,00*
€ 617,61
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 487,92*
€ 580,62
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.