| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2775595 Herst.-Nr.: OBS-WL1 EAN/GTIN: 0860008835185 |
| |
|
| | |
| Lampentyp = Schlanke Taschenlampe Lampe geliefert = Ja Taschenlampen Typ = Schlanke TASCHENLAMPE Kabelgestützt/Drahtlos = Wireless Modell = OBS-WL1 Netzstecker Typ = USB-C Schutzart = IP54 Weitere Informationen: | | Lampentyp: | Schlanke Taschenlampe | Lampe geliefert: | Ja | Taschenlampen Typ: | Schlanke TASCHENLAMPE | Kabelgestützt/Drahtlos: | Wireless | Modell: | OBS-WL1 | Netzstecker Typ: | USB-C | Schutzart: | IP54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, 2775595, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, Observer Tools, OBSWL1, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps |
| | |
| |