| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2775141 Herst.-Nr.: 53988-00142-00 EAN/GTIN: 4042448445339 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Breite = 19mm Länge = 10m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.15mm Handelsname = SPVC ELECTRICAL Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Breite: | 19mm | Länge: | 10m | Trägermaterial: | PVC | Stärke: | 0.15mm | Handelsname: | SPVC ELECTRICAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,68* | € 0,93* | | | | | | | | 10 | | € 4,60* | ab € 0,56* | € 0,95* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 0,70* | € 0,95* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,76* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,076* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|