Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa SPVC ELECTRICAL Isolierband, PVC Grün, 0.15mm x 19mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775136
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00106-00
EAN/GTIN:
     4042448435651
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband tesa grün 19mm/20m
Farbe = Grün
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.15mm
Handelsname = SPVC ELECTRICAL
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.15mm
Handelsname:
SPVC ELECTRICAL
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 2775136, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 539880010600
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,72*
5 Tage
250
10
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,76*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,31*
€ 1,78*
3 Tage
108
10
€ 6,99*
ab € 1,34*
€ 1,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,0655* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
C2051
ab € 0,3883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.