Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2774344
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1218C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 8x0.25 mm²
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 8
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 500ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 24 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
8
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
500ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
24 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 8x0,22, 2774344, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 1218CSL002, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 328,15*
€ 389,79*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 435,84*
€ 524,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 524,83*
€ 624,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 516,26*
€ 614,35
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 490,21*
€ 583,35
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 450,65*
€ 536,27
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 435,84*
€ 518,65
pro Spule
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 2,86737* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.