Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF CompacPRO Desktop-Gehäuse 6U, 471 mm x 391mm x 280,5 mm für Einzelne elektronische Bauteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773795
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     14575-467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Höheneinheiten HE = 6U
Äußere Tiefe = 391mm
Höhe Außen = 280,5 mm
Breite Außen = 471 mm
Abmessungen Außen = 280.5 x 471 x 391mm
Zur Verwendung mit = Einzelne elektronische Bauteile
Erfüllte Normen = IEC 60529
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
6U
Äußere Tiefe:
391mm
Höhe Außen:
280,5 mm
Breite Außen:
471 mm
Abmessungen Außen:
280.5 x 471 x 391mm
Zur Verwendung mit:
Einzelne elektronische Bauteile
Erfüllte Normen:
IEC 60529
Weitere Suchbegriffe: Tischgehäuse, bürotisch, 2773795, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagegehäuse, nVent SCHROFF, 14575467, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.