Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Bindegarn, 45.72m, 2,16 mm, Zugfestigkeit , Zugfestigkeit 22lb, Weiß, Nylon


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773768
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     LC143 WH088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
Kabelabbindeband
abbindegarn
Länge = 45.72m
Breite = 2,16 mm
Zugfestigkeit = 50lb
Farbe = Weiß
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Länge:
45.72m
Breite:
2,16 mm
Zugfestigkeit:
50lb
Farbe:
Weiß
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2773768, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Bindegarn, Alpha Wire, LC143WH088, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Lacing
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 45,17*
€ 61,29*
1 Tag
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 70,94*
€ 95,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 61,29*
€ 72,94
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 61,13*
€ 72,74
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 58,11*
€ 69,15
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 54,61*
€ 64,99
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 54,58*
€ 64,95
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 45,17*
€ 53,75
pro Spule
1 Spule enthält 457 Stück (ab € 0,09885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.