Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Bindegarn, 91.44m, 0,06 Zoll, Schwarz, Nylon


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773765
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     LC134 BK088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
Kabelabbindeband
abbindegarn
Länge = 91.44m
Breite = 0,06 Zoll
Farbe = Schwarz
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Länge:
91.44m
Breite:
0,06 Zoll
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2773765, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Bindegarn, Alpha Wire, LC134BK088, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Lacing
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 60,51*
€ 80,85*
2 Tage
41
pro Rolle
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 123,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 80,85*
€ 96,21
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 79,36*
€ 94,44
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 75,48*
€ 89,82
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 72,25*
€ 85,98
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 60,51*
€ 72,01
pro Spule
1 Spule enthält 457 Stück (ab € 0,13241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.