Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Heatex Kabeletikett für Kabelbeschriftung, Kabelbinder, Weiß, 10.00mm x 60,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773498
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     620328
EAN/GTIN:
     5703666582570
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Farbe = Weiß
Länge = 10.00mm
Breite = 60,00 mm
Serie = Heatex
Zur Verwendung mit = Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Farbe:
Weiß
Länge:
10.00mm
Breite:
60,00 mm
Serie:
Heatex
Zur Verwendung mit:
Kabelbeschriftung
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder, kabelbeschriftung brady, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, 2773498, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Brady, 620328, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,48*
€ 1.025,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,14*
€ 1.012,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,32*
€ 973,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,93*
€ 909,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,71*
€ 864,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.