Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Gummi Bodenmakierung Schwarz, Weiß Typ Klebeband für Fußböden, Stärke 0.2mm, 50.8mm x 30.48m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773384
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104319
EAN/GTIN:
     0754473160975
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband schwarz
bodenmarkierband
Klebebandtyp = Klebeband für Fußböden
Trägermaterial = Gummi
Breite = 50.8mm
Länge = 30.48m
Stärke = 0.2mm
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Klebeband für Fußböden
Trägermaterial:
Gummi
Breite:
50.8mm
Länge:
30.48m
Stärke:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: brady bodenmarkierband, 2773384, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Brady, 104319, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 55,78*
€ 72,61*
2 Tage
56
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 75,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,74*
€ 78,68*
Lager 108
pro Rolle
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 96,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,07*
€ 114,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,34*
€ 113,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 90,89*
€ 108,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,73*
€ 97,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,00*
€ 85,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,40* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.