Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Enjoy Herren Sweatshirt, 35 % Polyester, 65 % Baumwolle Blau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773113
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EY212DB-L
EAN/GTIN:
     8033546464199
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt navy gr. l
Kleidungsart = Arbeits-Hoodie
Geschlecht = Herren
Farbe = Blau
Material = 35 % Polyester, 65 % Baumwolle
Serie = Enjoy
Größe = L
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Arbeits-Hoodie
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Blau
Material:
35 % Polyester, 65 % Baumwolle
Serie:
Enjoy
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt blau, 2773113, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, U Group, EY212DBL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.