Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Flansch, für Flanschstärken von 3 → 8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-277288
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     277288
EAN/GTIN:
     5056070976344
Suchbegriffe:
277288
Befestigungsmaterial
Träger- und Flanschbefestigungen
Trägerklemmen
Flanschstärke = 3 → 8 mm
Material = Stahl
Flanschstärke max. = 8mm
Flanschstärke min. = 3mm
Last max. = 68kg
Flanschausrichtung = Horizontal
Gewindegröße = M6
Stückzahl = 25

Klemmbefestigung, horizontaler Flansch
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
3 → 8 mm
Material:
Stahl
Flanschstärke max.:
8mm
Flanschstärke min.:
3mm
Last max.:
68kg
Flanschausrichtung:
Horizontal
Gewindegröße:
M6
Stückzahl:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,0732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,38*
€ 121,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,33*
€ 117,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,83*
€ 91,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.