Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Enjoy Herren Sweatshirt, 100 % Polyester Schwarz, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2771035
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EY143BC-XL
EAN/GTIN:
     8033546373200
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Sweater
Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht = Herren
Größe EUR = 110 → 118cm
Farbe = Schwarz
Material = 100 % Polyester
Serie = Enjoy
Größe = XL
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht:
Herren
Größe EUR:
110 → 118cm
Farbe:
Schwarz
Material:
100 % Polyester
Serie:
Enjoy
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), arbeitsjacken, 2771035, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, U Group, EY143BCXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.