Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group T-Shirt T-Shirt, 100 % Baumwolle Schwarz, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770994
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EY138BC-2XL
EAN/GTIN:
     8033546381885
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Farbe = Schwarz
Größe EUR = 2XL
Art = T-Shirt
Anschlusstück = Slim
Material = 100 % Baumwolle
Gut sichtbar = Nein
Ärmeltyp = Kurz
Größe UK = XL
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe EUR:
2XL
Art:
T-Shirt
Anschlusstück:
Slim
Material:
100 % Baumwolle
Gut sichtbar:
Nein
Ärmeltyp:
Kurz
Größe UK:
XL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxl, 2770994, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, U Group, EY138BC2XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.