Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Red Industry Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770583
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI10414-40
EAN/GTIN:
     8033546492963
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Red Industry
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6.5
Schuhgröße US = 7.5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Red Industry
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6.5
Schuhgröße US:
7.5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.40, 2770583, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, U Group, RI1041440, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 74,77*
€ 97,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 114,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,61*
€ 172,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 172,20*
€ 204,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 167,22*
€ 198,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,17*
€ 188,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,27*
€ 171,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,61*
€ 157,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.